Zawiesie łańcuchowe 1-cięgnowe, długość użytkowa: 1m

Nr art.: 086418 1
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostępne w ciągu 2-3 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość użytkowa (m) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor Czerwony; Czarny
Średnica łańcucha 13 mm
Klasa jakości GK 8
Regulowana długość łańcucha nie
Rodzaj udźwigu Nośność β = 0°
Nośność WLL 5 300 kg
Liczba cięgien 1 szt.
Rodzaj produktu Zawiesie łańcuchowe
Długość użytkowa 1 m
Materiał stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 086418 1
EAN / GTIN 2050002048591
Numer producenta H113SL1TYP1
Producent/osoba odpowiedzialna FS Hebetechnik GmbH, Flachsweg 4, 94051 HAUZENBERG, Deutschland, www.fs-hebetechnik.de

Opis

Wykonanie:

Zawiesia łańcuchowe ze stemplem H (dopuszczenie niemieckiego Stowarzyszenia Zawodowego Ubezpieczania od Wypadków).
Wieszaki łańcuchowe z hakiem zamocowanym widełkowo, o wysokiej wytrzymałości, łańcuch lakierowany na czarno.

Wskazówka:

Inne wielkości, wykonania (np. haki z zabezpieczeniem) na zamówienie.