{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor | Czerwony; Czarny | |
| Średnica łańcucha | 10 mm | |
| Klasa jakości GK | 8 | |
| Regulowana długość łańcucha | nie | |
| Rodzaj udźwigu | Nośność, pętla pojedyncza, bezpośrednia | |
| Maks. nośność WLL | 3 150 kg | |
| Liczba cięgien | 1 szt. | |
| Rodzaj produktu | Zawiesie łańcuchowe | |
| Długość użytkowa | 1 m | |
| Materiał | stal |
| Numer artykułu | 086417 1 | |
| EAN / GTIN | 2050002048539 | |
| Numer producenta | H110SL1TYP1 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | FS Hebetechnik GmbH, Flachsweg 4, 94051 HAUZENBERG, Deutschland, www.fs-hebetechnik.de |