Pasy ściągające, zestaw 1-częśc. z grzechotką, długość: 8m

Nr art.: 086215 8
Cena za 1 Sztuka (PLN 11,67 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
622 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość (m) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość taśmy 8 m
Szerokość taśmy 35 mm
Siła wstępnego mocowania ręcznego (50 daN) 150 daN
Siła mocowania (przy prostym naciągu) LC 1 000 daN
Norma EN12195-2
Typ pasa ściągającego 1-elem.
Z hakiem nie
Typ grzechotki Grzechotka przemysłowa
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Pas zaciskowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 086215 8
EAN / GTIN 4049924500056
Numer producenta SB35BH/108/OR
Producent/osoba odpowiedzialna Technotex Industrial Supply BV, Printer 22, 7741 MD Coevorden, Nederland, www.technotex.nl

Opis

Zastosowanie:

Do ustalania, mocowania łączenia elementów w warsztacie i podczas transportu.

Wskazówka:

Pasy ściągające nie są oznaczane kolorami. Kolory mogą się różnić.