Pas ściągający, 2-częściowy, z grzechotką i hakiem, długość: 8m

Nr art.: 086120 8
Cena za 1 sztuka (PLN 19,61 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
186 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość (m) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość taśmy 8 m
Szerokość taśmy 50 mm
Materiał pasa poliester
Siła wstępnego mocowania ręcznego (50 daN) 300 daN
Siła mocowania (przy prostym naciągu) LC 2 000 daN
Norma EN12195-2
Typ pasa ściągającego 2-elem.
Z hakiem tak
Rodzaj haka Hak szpiczasty
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Pas zaciskowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 086120 8
EAN / GTIN 4025092360265
Numer producenta ZGR 50-2000 2 TLG. L8M
Producent/osoba odpowiedzialna Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 Wuppertal, Deutschland, www.yale.de

Opis

Wykonanie:

bardzo mocne i odporne na rozciąganie pasy z włókna poliestrowego, trwale powlekane poliuretanem (wg EN 12195-2). Solidne, łatwe w obsłudze napinacze zapadkowe i haki odporne na korozję.

Zastosowanie:

Do ustalania, mocowania, łączenia elementów
w warsztacie i podczas transportu.

Wskazówka:

Pasy ściągające nie są oznaczane kolorami. Kolory mogą się różnić.