Zurrgurt 2-teilig mit Ratsche und Spitzhaken, Länge: 8m

Artikel-Nr.: 086120 8
Preis pro 1 Stück (3,95 € / 1 Meter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
186 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Länge (m) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge Gurtband 8 m
Breite Gurtband 50 mm
Material Gurtband Polyester
Vorspannkraft bei Handkraft (50 daN) 300 daN
Zurrkraft (im geraden Zug) LC 2 000 daN
Norm EN12195-2
Zurrgurttyp 2-teilig
mit Haken ja
Hakenart Spitzhaken
Inhalt Einzelstück
Produktart Spanngurt

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 086120 8
EAN / GTIN 4025092360265
Herstellernummer ZGR 50-2000 2 TLG. L8M
Hersteller/verantwortliche Person Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 Wuppertal, Deutschland, www.yale.de

Beschreibung

Ausführung:

Extra starke und dehnungsarme Polyesterbänder mit dauerhafter PU-Beschichtung (EN 12195-2). Robuste, korrosionsbeständige Ratschen und Spitzhaken mit einfacher Bedienung.

Verwendung:

Zum Niederzurren, Befestigen und Zusammenspannen von Bauteilen in der Werkstatt und zur Transportsicherung.

Hinweis:

Zurrgurte sind nicht farbcodiert. Farben können abweichen.