Pasy ściągające, 1- częściowe, z zamkiem zaciskowym, zestaw 2 szt., długość: 5m

Nr art.: 086105 5
Ustaw cenę 2 sztuki (PLN 8,48 / 1 sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
357 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość (m) Ustaw cenę 2 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba 2 szt.
Długość taśmy 5 m
Szerokość taśmy 25 mm
Materiał pasa poliester
Siła mocowania (przy prostym naciągu) LC 300 daN
Norma EN12195-2
Typ pasa ściągającego 1-elem.
Z hakiem nie
Typ grzechotki Zamek zaciskowy
Zawartość Zestaw
Rodzaj produktu Pas zaciskowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 086105 5
EAN / GTIN 4025092360524
Numer producenta ZGK-25-125 1-TLG KLEMMSCHL.-SET L=5M
Producent/osoba odpowiedzialna Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 Wuppertal, Deutschland, www.yale.de

Opis

Wykonanie:

ze specjalnie skonstruowanym zamkiem zaciskowym (pas nie ślizga się) o dużym rozwarciu i dużej sile napinania.

Zastosowanie:

Do ustalania, mocowania, łączenia elementów
w warsztacie i podczas transportu.

Wskazówka:

Pasy ściągające nie są oznaczane kolorami. Kolory mogą się różnić.