Upevňovací popruh 1dílný se svěracím zámkem, sada po 2 kusech, Délka: 5m

Artiklové číslo: 086105 5
Nastavit cenu 2 kusy (CZK 43,30 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
592 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka (m) Nastavit cenu 2 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet 2 ks
Délka popruhu 5 m
Šířka popruhu 25 mm
Materiál popruh polyester
Vázací síla (v přímém tahu) LC 300 daN
Norma EN12195-2
Typ vázacího popruhu 1 ks
S háčkem ne
Typ ráčny Upínací zámek
Obsah sada
Druh produktu Upínací popruh

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 086105 5
EAN / GTIN 4025092360524
Číslo výrobce ZGK-25-125 1-TLG KLEMMSCHL.-SET L=5M
Výrobce/odpovědná osoba Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 Wuppertal, Deutschland, www.yale.de

Popis

Provedení:

Speciálně konstruovaný svěrací zámek (proti proklouznutí) s velkým otvorem a vysokou svěrnou silou.

Použití:

K upínání, upevňování a stahování konstrukčních dílů v dílně a pro zajištění při přepravě.

Poznámka:

Stahovací popruhy nejsou barevně kódovány. Barvy se mohou odlišovat.