Podstawki LM z regulacją wysokości, Nośność maksymalna: 1200kg

Nr art.: 086002 1200
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
83 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Nośność maksymalna (kg) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Sprawdziany do gwintu UNF M12
⌀ płyty podstawy 120 mm
Min. kompensacja wysokości 0 mm
Maks. kompensacja wysokości 20 mm
Nośność 1,2 kN
Rodzaj produktu Element podstawy, antywibracyjny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 086002 1200
EAN / GTIN 4045197349439
Numer producenta LM 3-33 / 60015174
Producent/osoba odpowiedzialna WOCO IPS GmbH, Hanauer Landstraße 16, 63628 Bad Soden-Salmünster, Deutschland

Opis

Wykonanie:

Systemy antywibracyjne do maszyn. Odizolowanie wrażliwych na drgania maszyn i urządzeń poprawia niezawodność i dokładność procesu. Zastosowane elastomery tłumią dźwięki materiałowe, drgania i uderzenia oraz gwarantują optymalne wyniki pracy, przy zredukowanym hałasie. Wszystkie elementy łatwe w montażu i regulacji.
Podstawki elastomerowo-metalowe, o zwartej konstrukcji i wysokości regulowanej centralną śrubą.

Zastosowanie:

Do ustawiania maszyn niezakotwiczanych na posadzce.

Wskazówka:

Po uzgodnieniu dostarczamy również elementy do wyższych obciążeń i do zastosowań specjalnych. Elementy z amortyzatorem powietrznym są dostępne w sklepie internetowym pod nr. 086003 rozm. SLM1 − SLM12.