{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Navoj | M12 | |
| ⌀ naležne plošče | 120 mm | |
| Izravnava višine min. | 0 mm | |
| Izravnava višine maks. | 20 mm | |
| Nosilnost | 1,2 kN | |
| Vrsta izdelka | podstavek proti vibracijam |
| Številka izdelka | 086002 1200 | |
| EAN/GTIN | 4045197349439 | |
| Številka proizvajalca | LM 3-33 / 60015174 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | EFFBE GmbH, Hanauer Landstrasse 16, 63628 Bad Soden-Salmünster, Deutschland, www.effbe.de |