Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Chwytaki magnetyczne UL Plus , maksymalne obciążenie (elem. Płas.): 2000kg

Nr art.: 085995 2000

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maksymalne obciążenie (elem. Płas.) (kg) Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Protokół z badań: Protokół kontroli producenta

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Protokół z badań Protokół kontroli producenta
maksymalna ⌀ materiału okrągłego 600 mm
maksymalna długość materiału płaskiego 2 000 mm
Minimalna grubość ścianki materiału płaskiego 70 mm
Minimalna grubość ścianki materiału okrągłego 100 mm
wymiar A 368 mm
wymiar B 477 mm
wymiar C 233 mm
wymiar D 227 mm
wymiar E 195 mm
wymiar F 493 mm
wymiar G 80 mm
Nośność maksymalna elementów płaskich 2 000 kg
Nośność maksymalna elementów okrągłych 800 kg
masa 157 kg
Rodzaj produktu Chwytnik elektromagnetyczny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 085995 2000
Numer producenta UL2000+

Opis

Wykonanie:

Kompaktowa, solidna budowa ze stałym magnesem neodymowym. Optymalna wydajność przy dużych szczelinach powietrza, bez pola rozproszenia. Certyfikowana siła odrywania (zob. certyfikat kontrolny).
uchwyt uruchamiający o małych oporach ruchu, z blokadą zabezpieczającą dla mechanizmu załączania. Próbne podnoszenie za pomocą płytki bezpieczeństwa zapewnia współczynnik bezpieczeństwa 3:1.

Zastosowanie:

Zapewnia całkowicie bezpieczny chwyt oraz transport płaskich i okrągłych materiałów (nr 085990; 085992; 085995) lub cienkich materiałów płaskich (nr 085985).
Do elementów żeliwnych albo stalowych, płyt, prętów i rur. Do stosowania w magazynach, odlewniach/stalowniach, do składowania stali, w narzędziowniach i na wydziałach produkcyjnych.