{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Protokół z badań | Protokół kontroli producenta | |
| maksymalna ⌀ materiału okrągłego | 250 mm | |
| maksymalna długość materiału płaskiego | 1 500 mm | |
| Minimalna grubość ścianki materiału płaskiego | 20 mm | |
| Minimalna grubość ścianki materiału okrągłego | 13 mm | |
| wymiar A | 110 mm | |
| wymiar B | 150 mm | |
| wymiar C | 76 mm | |
| wymiar D | 62 mm | |
| wymiar E | 54 mm | |
| wymiar F | 150 mm | |
| wymiar G | 26 mm | |
| Nośność maksymalna elementów płaskich | 125 kg | |
| Nośność maksymalna elementów okrągłych | 50 kg | |
| masa | 4,5 kg | |
| Rodzaj produktu | Chwytnik elektromagnetyczny |
| Numer artykułu | 085992 125 | |
| Numer producenta | LM0125 |