Magnes prętowy pasowany, SmCo5, ⌀: 25mm

Nr art.: 085928 25
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wysokość 35 mm
Średnica całkowita 25 mm
Nominalna siła przyczepności 400 N
Materiał rdzenia magnetycznego Samar kobalt
Materiał powierzchni niklowane
Maks. skrócenie ściany tylnej 7 mm
Maks. odporność na temperaturę 200 °C
Rodzaj produktu Chwytaki prętowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 085928 25
EAN / GTIN 2050000965180
Numer producenta E756

Opis

Wykonanie:

  • Obudowany magnes prętowy o sile przyczepności od 3 do 6 razy większej niż chwytak ferrytowy.
  • Tolerancja pasowania na ⌀ zewnętrznej h6.
  • odporność na temperaturę do maks. 200°C.
  • rdzeń magnetyczny z samaro-kobaltu (SmCo5);

Zastosowanie:

Do mocowania, montażu, wbudowania poprzez wprasowanie, wklejenie albo wtopienie.