Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Znaczniki igłowe FlyMarker® mini 65/30 zasilanie z akumulatorka, pojemność akumulatora: 2X5,2Ah

Nr art.: 085757 2X5,2

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pojemność akumulatora (Ah) Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 085757 2X5,2
Numer producenta 5160 30 001
Producent/osoba odpowiedzialna MARKATOR Manfred Borries GmbH, Bunsenstraße 15, 71642 Ludwigsburg, Deutschland, www.markator.de

Opis

Wykonanie:

Do trwałego oznaczania, znakowania i opisywania części pojedynczych i produkowanych seryjnie, wykonanych z różnych materiałów (stal węglowa, stal stopowa, aluminium, miedź, mosiądz, tworzywa sztuczne, stal narzędziowa, stale hartowane do 62 HRC itp.).
  • Iglica znacznika z napędem elektromagnetycznym o dużej mocy.
  • Łatwa, intuicyjna obsługa programu zabezpieczonego hasłem.
  • Kolorowy wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości.
  • Podgląd procesu znakowania umożliwia uzyskanie niezawodnych oznaczeń.
  • Obudowa odporna na pęknięcie.
  • Złącza: USB-A, USB-B i Ethernet.
  • Czcionka: matryca punktowa 5×7 lub 9×13, wysokość czcionki 1,0–10,0 mm i większa.
  • Czcionka w wysokości większej niż 10,0 mm dostępna na zamówienie.
  • Wysokogatunkowe, podwójne prowadnice liniowe zapewniają precyzyjne znakowanie.
  • Możliwość znakowania części okrągłych promieniowo i osiowo oraz po łuku.
  • pakiet HPGL (do nanoszenia indywidualnych logo i znaków kontroli, znaków CE)
  • z pakietem komfortowym (np. do rozpoznawania warstw wstępnego pozycjonowania, znakowania wielokrotnego itp.)
  • pamięć wewnętrzna na kilkaset plików znakowania, czcionek i logo
  • dostępne w 15 językach.

Bardzo poręczny, w 100% przenośny akumulatorowy znacznik ręczny z klawiaturą i kolorowym wyświetlaczem LC o wysokiej rozdzielczości.
Pole znakowania: 65 × 30 mm.

W dostawie:

Przyrząd do wykonywania obrzeża, znacznik igłowy 90° z VHM, kątownik nastawny z przyczepną powierzchnią podstawy, sprawdzian nastawczy i walizka dla znacznika ręcznego, 2 x akumulatorki litowo-jonowe 18 V, ładowarka akumulatorków.

Wskazówka:

Dostępne opcjonalnie: Blacha mocująca z magnesem nr 085758 65/30, stojak kolumnowy nr 085783 MINI.