• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Kaseta z taśmą do opisywania z poliestrem, typ: W

Nr art.: 085551 W

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zawartość kartonu 10 szt.
kolor etykiet białe
temperatura robocza -18 °C - 90 °C
długość taśmy 7 m
szerokość taśmy 19 mm
kolor napisów czarny
kolor taśmy białe
materiał taśmy Poliester
Rodzaj produktu Taśma do opisu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 085551 W
EAN / GTIN 3026980930981
Producent/osoba odpowiedzialna NWL Germany Office Products GmbH, Albert-Einstein-Ring 17, 22761 HAMBURG, Deutschland

Opis

Wykonanie:

Taśmy D1 zaprojektowano specjalnie z myślą o urządzeniach do opisywania LabelManager™ i LabelWriter™ Duo. Zapewniają wydajność i różnorodność wymaganą do większości zadań związanych z etykietowaniem. Przylegają do niemal wszystkich czystych i płaskich powierzchni – w tym do plastiku, papieru, metalu, drewna i szkła, a ich łatwa do odklejenia warstwa spodnia umożliwia łatwe nanoszenie. Taśmy D1 są wszechstronne, trwałe i dostępne w szerokiej gamie szerokości i kolorów, co umożliwia bezstresową organizację w domu i biurze.

W dostawie:

10 × kaseta z taśmą do opisywania 19 mm × 7 mm z poliestrem.