Cassettes pour étiqueteuse avec polyester, Type: W

Réf.: 085551 W
Prix par 1 unité (24,00 € / 1 unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
66 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de rouleaux 10
Matériau Polyester
Largeur 19 mm
Type de produit etiquette

Identification et classification

Référence article 085551 W
EAN / GTIN 3026980930981
Fabricant/personne responsable NWL Germany Office Products GmbH, Albert-Einstein-Ring 17, 22761 Hamburg, Deutschland, www.newellbrands.com

Description

Exécution:

Conçus spécifiquement pour les étiqueteuses LabelManager™ et LabelWriter™ Duo, les rubans D1 offrent les performances et la polyvalence nécessaires à la plupart des tâches d’étiquetage. Ils adhèrent à presque toutes les surfaces propres et planes, y compris le plastique, le papier, le métal, le bois et le verre, et sont dotés d’un dos facile à décoller pour une fixation facile. Les rubans D1 sont polyvalents, durables et disponibles dans de nombreuses largeurs et couleurs, pour vous permettre de vous organiser sans stress à la maison comme au bureau.

Livraison:

10 cassettes 19 mm × 7 mm avec polyester.