Kaseta z taśmą do opisywania z poliestrem, typ: W

Nr art.: 085519 W
Cena za 1 Sztuka (PLN 88,46 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
279 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zawartość kartonu 10 szt.
kolor etykiet białe
temperatura robocza -18 °C - 90 °C
długość taśmy 7 m
szerokość taśmy 12 mm
kolor napisów czarny
kolor taśmy białe
materiał taśmy Poliester
Rodzaj produktu Taśma do opisu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 085519 W
EAN / GTIN 3026980930974
Producent/osoba odpowiedzialna NWL Germany Office Products GmbH, Albert-Einstein-Ring 17, 22761 HAMBURG, Deutschland

Opis

Wykonanie:

Taśmy D1 zaprojektowano specjalnie z myślą o urządzeniach do opisywania LabelManager™ i LabelWriter™ Duo. Zapewniają wydajność i różnorodność wymaganą do większości zadań związanych z etykietowaniem. Przylegają do niemal wszystkich czystych i płaskich powierzchni – w tym do plastiku, papieru, metalu, drewna i szkła, a ich łatwa do odklejenia warstwa spodnia umożliwia łatwe nanoszenie. Taśmy D1 są wszechstronne, trwałe i dostępne w szerokiej gamie szerokości i kolorów, co umożliwia bezstresową organizację w domu i biurze.

W dostawie:

10 × kaseta z taśmą do opisywania 12 mm × 7 mm z poliestrem.