Zestawy wymiennych znaczników cyfrowych i literowych, pismo normalne, 0-9 i A-Z, wysokość pisma: 3mm

Nr art.: 085480 3
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
32 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość pisma (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Liczba stempli 100 szt.
Rodzaj produktu Znaczniki stemplowe
Oznaczenia 0–9; A – Z
Wysokość czcionki 3 mm
Granica głębokości tłoczenia tak
Długość korpusu 19,05 mm
Szerokość korpusu 3,2 mm
Wysokość korpusu 6,4 mm
Długość uchwytu stempla 29 mm
Maks. wytrzymałość materiału powierzchni wybijającej 1 200 N/mm2

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 085480 3
EAN / GTIN 5022044020153
Numer producenta TPFH030

Opis

Wykonanie:

Precyzyjne narzędzia do wybijania, służące do szybkiego i racjonalnego znakowania kilkoma literami i cyframi jednocześnie.

Zastosowanie:

Do znakowania detali (np. tabliczek znamionowych, narzędzi, części maszyn itp.)
z materiałów o wytrzymałości do 1200 N/mm 2.

W dostawie:

100 stempli z czcionkami, 12 elementów dystansowych (wysokość czcionki 5 mm: 6 szt.), 1 pęseta, 1 klucz 6-kątny,1 uchwyt w kasecie z tworzywa.

Część zamienna:

Pojedyncze czcionki można zamówić pod nr 085481, podając żądaną wysokość i rodzaj czcionki (np. nr 085481, wielk. 3/E).