Sada vymeniteľných vyrážačov číslic a písmen normálne písmo 0 − 9 a A − Z 3

Č. pol.: 085480 3
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška písma 3 mm
Dĺžka držiaka prístrižníka 29 mm
Dĺžka typu prístrižníka 19,05 mm
Šírka typu prístrižníka 3,2 mm
Dĺžka typu prístrižníka 6,4 mm
Počet použiteľných typov prístrižníka 9
Druh produktu Držiak ručného razidla

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 085480 3
EAN/GTIN 5022044020153
Číslo výrobcu TPFH030

Popis

Prevedenie:

Vysoko presný raziaci nástroj pre rýchle a racionálne označenie s viacerými písmenami a číslami súčasne.

Použitie:

Na označovanie materiálov (napr. typový štítok, nástroje, diely stroja atď.) s pevnosťou do 1200 N/mm2.

Rozsah dodávky:

100 typov razidiel
12 dištančných dielov (výška písma 5 mm: 6 kusov)
1 pinzeta
1 šesťhranný kľúč
1 držiak
v plastovej krabici.

Náhradní díl:

Jednotlivé typy je možné objednať pod Č. 085481 s údajom o požadovanej výške písma / type (napr. Č. 085481 Veľ. 3/E).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely
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
    Výška písma Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka