Znaczniki cyfrowe − pojedyncze, pismo normalne 0-9, Wysokość czcionki (mm) / znaki: 4/8

Nr art.: 085411 4/8
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
  • Minimalna ilość zamówienia 5 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 5 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wysokość czcionki (mm) / znaki Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba stempli 1 szt.
Średnica zewnętrzna 9,5 mm
Rodzaj produktu Znaczniki stemplowe
Oznaczenia 8
Wysokość czcionki 4 mm
Długość korpusu 70 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 085411 4/8
EAN / GTIN 5022044002210

Opis

Pasuje do:

zestawów nr 085405 i nr 085430.

Wskazówka:

Gwiazdka w danych dotyczących wielkości oznacza znak-wypełniacz na żądany znak.
Przy zamawianiu należy uzupełnić dane dotyczące wielkości (np. 3/*) żądanym znakiem, np. 3/1, 3/A itp.