• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Znaczniki cyfrowe − pojedyncze, pismo normalne 0-9, Wysokość czcionki (mm) / znaki: 4/2

Nr art.: 085411 4/2
  • Minimalna ilość zamówienia 5 sztuki
  • Etapy zamówienia: 5 sztuki

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wysokość czcionki (mm) / znaki Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba stempli 1 szt.
Średnica zewnętrzna 9,5 mm
Rodzaj produktu Znaczniki stemplowe
Oznaczenia 2
Wysokość czcionki 4 mm
Długość korpusu 70 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 085411 4/2
EAN / GTIN 5022044002159

Opis

Pasuje do:

zestawów nr 085405 i nr 085430.

Wskazówka:

Gwiazdka w danych dotyczących wielkości oznacza znak-wypełniacz na żądany znak.
Przy zamawianiu należy uzupełnić dane dotyczące wielkości (np. 3/*) żądanym znakiem, np. 3/1, 3/A itp.