{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczanie substancji niebezpiecznych | GHS 02 – substancja palna; GHS 05 – substancja żrąca; GHS 07 – substancja niebezpieczna dla zdrowia | |
| Szerokość | 10 mm | |
| Długość | 140 mm | |
| Kolor | niebieskie | |
| Kształt końcówki | Końcówka klinowa | |
| Min. grubość kreski | 3 mm | |
| Maks. grubość kreski | 4 mm | |
| Do materiału | metal; stal; żelazo | |
| Właściwości | produkt gotowy do użycia; szybkoschnące | |
| Zawartość | element pojedynczy | |
| Rodzaj produktu | Markery lakiernicze |
| Numer artykułu | 085385 BLUE | |
| EAN / GTIN | 4016509601316 | |
| Numer producenta | 60131.3 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Artur Glöckler GmbH, Poststraße 6, 63796 Kahl am Main, Deutschland, www.gloeckler.com |