Pisaki tubowe INOX, kolor napisów: R

Nr art.: 085178 R
Cena za 1 sztuka (PLN 532,93 / 1 Litre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
w magazynie
27 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

kolor napisów Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczanie substancji niebezpiecznych
GHS02: Płomień; GHS07: Wykrzyknik
Kolor
Czerwony
Kształt końcówki
Końcówka okrągła
Min. grubość kreski
3 mm
Maks. grubość kreski
3 mm
Materiał do pisania
Lakier
Maks. zakres temperatur
200 °C
Do materiału
metal; stal
Właściwości
odporność na promieniowanie UV; odporność na wodę; odporność na wpływy atmosferyczne
Zawartość
Pojedyncza część
Rodzaj produktu
Markery lakiernicze

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 085178 R
EAN / GTIN 048615971629
Numer producenta 97162
Producent/osoba odpowiedzialna LA-CO Industries Europe S.A.S PIPA, Allée des Combes, 01150 Blyes, France, www.lacoindustries.com

Opis

Wykonanie:

pisaki tubowez kulką stalową 3mm. Gęsty, płynny tusz. Odporne na temperaturę do 200°C.

Zastosowanie:

Doskonale nadaje się do użytku na stali szlachetnej i superstopach. Niska zawartość chlorków i halogenów Odporne na warunki atmosferyczne, wodę i promieniowanie UV.