Pisaki w oprawce Quik Stik®, kolor napisów: W

Nr art.: 085096 W
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 12 sztuki
  • Etapy zamówienia: 12 sztuki
na zamówienie
w magazynie
113 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

kolor napisów Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta Farbstift mit Drehhalter Quik Stik®; Quik Stik®
Długość 140 mm
Kolor Białe
Kształt końcówki Końcówka okrągła
Min. czas schnięcia 5 min
Maks. czas schnięcia 7 min
Maks. zakres temperatur 200 °C
Do materiału ceramika; drewno; kamień; metal; papier; płytki; stal; szkło; z tworzywa sztucznego
Właściwości odporność na promieniowanie UV; szybkoschnące; wodoodporność
Zawartość element pojedynczy
Rodzaj produktu Marker trwały

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 085096 W
EAN / GTIN 048615288802
Producent/osoba odpowiedzialna LA-CO Industries Europe S.A.S PIPA, Allée des Combes, 01150 Blyes, France, www.lacoindustries.com

Opis

Wykonanie:

Pisaki Quik Stik® w praktycznej oprawce z tworzywa sztucznego. Zwłaszcza do wykonywania precyzyjnych oznaczeń liniowych na powierzchniach gładkich albo chropowatych. Odporność na temperaturę do 200 °C.

Zastosowanie:

Szybkoschnące (57 minut), oznaczenia o intensywnej barwie praktycznie na wszystkich powierzchniach. Odporne na promieniowanie UV i na wodę.
Również do stosowania na mokrych lub oleistych powierzchniach.