• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Poduszki, 0,4×0,4 m, obszar zastosowania: UNI

Nr art.: 084388 UNI
Ustaw cenę 16 sztuki (PLN 345,35 / 1 Square metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

obszar zastosowania Ustaw cenę 16 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie karton
Kolor Szare
Materiał Polipropylen (PP)
Długość 0,4 m
Szerokość 0,4 m
Liczba 16 szt.
Maks. chłonność 110 l
Obszar zastosowania UNI
Rodzaj produktu Poduszka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 084388 UNI
EAN / GTIN 2050001710734
Numer producenta GC1
Producent/osoba odpowiedzialna Emtez GmbH, Itterpark 1, 40724 HILDEN, Deutschland, www.emtez.de

Opis

Wykonanie:

Włóknina odporna na działanie olejów i środków chemicznych, o nadzwyczajnej chłonności (do 20-krotnej masy własnej), dzięki czemu występują bardzo niskie koszty usuwania, przy znacznie zredukowanej ilości odpadów. Włóknina jest wykonana w 100% z polipropylenu i nadaje się do prawie wszystkich środków chemicznych. Istotna poprawa bezpieczeństwa i czystości w zakładzie, na posadzce nie zalegają ani ciecze, ani granulat. System oznaczeń barwami obszarów zastosowania ścierek.
Artykuły o wielkości OIL wchłaniają tylko olej (np. rozdzielanie oleju i wody, albo zastosowanie na zewnątrz). Artykuły o wielkości UNI wchłaniają wszystkie ciecze (np. olej, wodę, środki chemiczne).
Nadają się doskonale do wchłaniania dużych ilości cieczy.
Wałki i poduszki wypełnione płatkami.