• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

Kissen, 0,4×0,4 m, Einsatzgebiet: UNI

Artikel-Nr.: 084388 UNI
Setpreis 16 Stück (67,89 € / 1 Quadratmeter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Einsatzgebiet Setpreis 16 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Karton
Farbe grau
Material Polypropylen (PP)
Länge 0,4 m
Breite 0,4 m
Anzahl 16 St.
Aufnahmevolumen max. 110 l
Einsatzgebiet UNI
Produktart Kissen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 084388 UNI
EAN / GTIN 2050001710734
Herstellernummer GC1
Hersteller/verantwortliche Person Emtez GmbH, Itterpark 1, 40724 HILDEN, Deutschland, www.emtez.de

Beschreibung

Ausführung:

Öl- und Chemikalienbindevlies mit außergewöhnlicher Aufnahmekapazität (bis zum 20fachen des Eigengewichts), dadurch sehr geringe Entsorgungskosten bei stark reduziertem Abfall. Die Bindevliese sind aus 100 % Polypropylen und für nahezu alle Chemikalien geeignet. Wesentliche Verbesserung der Sicherheit und Sauberkeit im Betrieb, weder Flüssigkeiten noch Granulat bedecken den Boden. Farbleitsystem zur Trennung der Tücher nach Anwendungsgebiet.
Artikel mit der Größe OIL nehmen nur Öl auf (z. B. Trennung von Öl und Wasser oder Einsatz im Außenbereich). Artikel mit der Größe UNI nehmen alle Flüssigkeiten auf (z. B. Öl, Wasser, Chemikalien).
Ideal zur Aufnahme größerer Flüssigkeitsmengen.
Mit Flocken gefüllte Schlängel und Kissen.