• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Wałki, 0,075×1,2 m, obszar zastosowania: UNI

Nr art.: 084385 UNI
Ustaw cenę 20 sztuki (PLN 36,58 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
50 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

obszar zastosowania Ustaw cenę 20 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta Schlängel
Opakowanie karton
Kolor Szare
Materiał Polipropylen (PP)
Długość 1,2 m
Szerokość 0,075 m
Liczba 20 szt.
Maks. chłonność 80 l
Obszar zastosowania UNI
Rodzaj produktu Wąż ssący

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 084385 UNI
EAN / GTIN 2050001710697
Numer producenta GS1
Producent/osoba odpowiedzialna Emtez GmbH, Itterpark 1, 40724 HILDEN, Deutschland, www.emtez.de

Opis

Wykonanie:

Włóknina odporna na działanie olejów i środków chemicznych, o nadzwyczajnej chłonności (do 20-krotnej masy własnej), dzięki czemu występują bardzo niskie koszty usuwania, przy znacznie zredukowanej ilości odpadów. Włóknina jest wykonana w 100% z polipropylenu i nadaje się do prawie wszystkich środków chemicznych. Istotna poprawa bezpieczeństwa i czystości w zakładzie, na posadzce nie zalegają ani ciecze, ani granulat. System oznaczeń barwami obszarów zastosowania ścierek.
Artykuły o wielkości OIL wchłaniają tylko olej (np. rozdzielanie oleju i wody, albo zastosowanie na zewnątrz). Artykuły o wielkości UNI wchłaniają wszystkie ciecze (np. olej, wodę, środki chemiczne).
Zwłaszcza do separacji i wchłaniania cieczy wokół miejsc wycieku oraz w ciasnych przestrzeniach. Ciecze są zatrzymywane w strukturze materiału.
Wałki i poduszki wypełnione płatkami.