Slang, 0,075×1,2 m UNI

Artikelnummer: 084385 UNI
Prijs instellen 20 Stuk (6,44 € / 1 Metre)
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Kleur grijs
Maximaal absorptievermogen 80 l
Toepassingsgebied UNI
Levering st./doos 20
Producttype Slang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 084385 UNI
EAN/GTIN 2050001710697
Nummer fabrikant GS1

Omschrijving

Uitvoering:

Olie- en chemicaliënbindvlies met buitengewoon absorberend vermogen (maximaal 20 keer het eigen gewicht), hierdoor zeer geringe verwijderingskosten en sterk gereduceerd afval. De bindvliezen zijn van 100% polypropyleen en geschikt voor nagenoeg alle chemicaliën. Aanzienlijke verbetering van de veiligheid en netheid in het bedrijf, vloeistoffen en granulaat bedekken de vloer niet. Kleurcodering om de doeken in te delen in toepassingsgebieden.
Artikelen in de uitvoering OIL nemen alleen olie op (bijv. scheiding van olie en water of gebruik buiten). Artikelen in de uitvoering UNI nemen alle vloeistoffen op (bijv. olie, water, chemicaliën).
Ideaal voor het beperken en absorberen van vloeistoffen rond lekkagepunten en in nauwe tussenruimtes. Vloeistoffen worden goed tegengehouden.
Met vlokken gevulde slangen en kussens.