{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Niebieskie | Niebieski pastelowy | |
| Kolor | Niebieskie | |
| Liczba warstw | 2 | |
| Maks. chłonność | 162 l | |
| Liczba jednostek opakowaniowych | 2 szt. | |
| Liczba ręczników/ściereczek na jednostkę opakowaniową | 80 szt. | |
| Łączna liczba ręczników/ściereczek/odcinków | 160 szt. | |
| Rodzaj produktu | włóknina | |
| Długość | 40 000 mm | |
| Szerokość | 400 mm | |
| Materiał | polipropylen | |
| Kształt opakowania | rolka |
| Numer artykułu | 084377 OIL | |
| EAN / GTIN | 2050001710628 | |
| Numer producenta | BR212 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Emtez GmbH, Itterpark 1, 40724 HILDEN, Deutschland, www.emtez.de |