• Prie šio prekės kainos buvo priskaičiuotas papildomas mokestis.

Neaustinės medžiagos ritinys 0,4×40 m, Panaudojimo sritys: OIL

Prekės Nr.: 084377 OIL
Rinkinio kaina 2 vienetai (7,77 € / 1 Square metre)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Panaudojimo sritys Rinkinio kaina 2 vienetai (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalvų tonai, mėlyna Pastelinė mėlyna
Spalva mėlyna
Sluoksniai 2
Tvirtinimo tūris maks. 162 l
Skaičius 2 vnt.
Lapeliai 80 pjūklo geležtės
Total number of wipes/cloths/tear-offs 160 vnt.
Produkto rūšis Neaustinė medžiaga
Ilgis 40 000 mm
Plotis 400 mm
Medžiaga Polipropilenas
Savybės daugkartinio naudojimo; neplyšta; nesivelia
Tinka Alyvos; chemikalai
Pakuotės forma Rulonas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 084377 OIL
EAN / GTIN 2050001710628
Gamintojo numeris BR212
Gamintojas / atsakingas asmuo Emtez GmbH, Itterpark 1, 40724 HILDEN, Germany, www.emtez.de

Aprašymas

Modelis:

Neaustinė medžiaga sugerianti alyvą ir chemikalus ypač gerai sugerianti (iki 20 kartų daugiau nei pačios svoris), todėl žymiai sumažėja atliekų ir tuo pačiu reikia mažiau išlaidų jų utilizavimui. Neaustinės medžiagos iš 100% polipropileno ir tinka beveik visiems chemikalams sugerti. Darbo aplinka žymiai švaresnė ir saugesnė, ant žemės nebelieka nei skysčių, nei granulių likučių. Skirtingų spalvų sistema, kad lengviau būtų atskirti servetėles pagal naudojimo paskirtį. Produktai su užrašu OIL sugeria tik alyvą (pvz.: kai reikia atskirti alyvą ir vandenį arba naudojimui lauko sąlygomis). Produktai su užrašu UNI sugeria visus skysčius (pvz.: alyvą, vandenį, chemikalus).
Rulonai, visi kas 50 cm skersai perforuoti.
Servetėlės ir rulonai neplyštantys, sustiprinti, dvigubos struktūros, itin gerai sugeriantys. Tinka naudoti ir ant grindų. Nesivelia.