Łączniki kablowe T-Tie, czarne, zestaw, 100 elementów, szerokość: 4,6mm

Nr art.: 083705 4,6
Ustaw cenę 100 sztuki (PLN 0,52 / 1 sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
2 152 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość (mm) Ustaw cenę 100 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor Czarny
Uzębienie Z uzębieniem wewnętrznym
Rodzaj produktu Łączniki kablowe
Typ blokady Zamek z zapadką
Liczba 100 szt.
Długość łącznika kablowego 300 mm
Szerokość łącznika kablowego 4,6 mm
Materiał poliamid
Maks. średnica założonej opaski 81 mm
Min. temperatura zastosowania -40 stopni
Maks. temperatura zastosowania 85 stopni

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 083705 4,6
EAN / GTIN 4031026241128
Numer producenta 138-00008/SET A`100 ST.
Producent/osoba odpowiedzialna HellermannTyton GmbH & Co. KG, Großer Moorweg 45, 25436 Tornesch, Deutschland, www.hellermanntyton.de

Opis

Wykonanie:

Mocny łącznik kablowy wykonany z poliamidu 6.6, wewnętrznie uzębiony.

Zastosowanie:

Łączenie kabli, przewodów i węży za pomocą szczypiec lub ręcznie.