Jeu de colliers en plastique T-Tie, noirs 4,6 mm

Réf.: 083705 4,6
Fixer le prix 100 Unité (0,10 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
2 959 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ fixation max. 81 mm
Longueur 300 mm
Largeur 4,6 mm
Matériau Polyamide 6.6
Couleur noir
Plage de températures -40 °C - 85 °C
Quantité 100
Type de produit Colliers

Numéros d’identification et classifications

Référence article 083705 4,6
EAN / GTIN 4031026241128
Réf. fabricant 138-00008

Description

Exécution:

Colliers robustes en polyamide 6.6, denture intérieure.

Utilisation:

Montage avec pince ou à la main, pour fixation de câbles, fils électriques, conduites et tuyaux.