Łączniki kablowe T-Tie, czarne, zestaw, 100 elementów, szerokość: 2,5mm

Nr art.: 083705 2,5
Ustaw cenę 100 Sztuka (PLN 0,08 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
2 962 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość (mm) Ustaw cenę 100 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ maksymalna wiązki 22 mm
długość 100 mm
szerokość 2,5 mm
materiał poliamid 6.6
kolor czarny
zakres temperatur zastosowania -40 °C - 85 °C
liczba sztuk 100
Rodzaj produktu opaski kablowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 083705 2,5
EAN / GTIN 4031026240978
Numer producenta 138-00000
Producent/osoba odpowiedzialna HellermannTyton GmbH & Co. KG, Großer Moorweg 45, 25436 TORNESCH, Deutschland, www.hellermanntyton.de

Opis

Wykonanie:

Mocny łącznik kablowy wykonany z poliamidu 6.6, wewnętrznie uzębiony.

Zastosowanie:

Łączenie kabli, przewodów i węży za pomocą szczypiec lub ręcznie.