{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | 60418 | |
| Kolor | Przezroczysty | |
| Wilgotność powietrza w magazynie od | 50 % | |
| Wilgotność powietrza w magazynie do | 70 % | |
| Temperatura przechowywania od | 15 °C | |
| Temperatura przechowywania do | 35 °C | |
| Liczba taśm samoprzylepnych | 1 szt. | |
| Zawartość | Pojedynczy element | |
| Rodzaj produktu | Taśmy samoprzylepne | |
| Rodzaj taśmy samoprzylepnej | Z jednej strony | |
| Materiał podłoża | Folia PP | |
| Masa klejowa | akrylan | |
| Siła klejenia na stali | 25 N/mm | |
| Rozciągliwość | 80 % | |
| Wytrzymałość na rozciąganie | 400 N/mm | |
| Maks. odporność na temperaturę | 120 stopni | |
| Z warstwą oddzielającą | nie | |
| Zastosowanie | Pakowanie | |
| Właściwości | Dobre przyleganie; odporny na rozdarcie; przyjazny dla środowiska | |
| Długość L | 132 m | |
| Szerokość B | 50 mm | |
| Grubość S | 0,036 mm |
| Numer artykułu | 083689 50X132 | |
| EAN / GTIN | 4042448648167 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | tesa SE, Hugo-Kirchberg-Straße 1, 22839 Norderstedt, Deutschland, www.tesa.de |