Recyklovaná balíková lepicí páska, Transparentní, Šířka×délka (mm×m): 50X132

Artiklové číslo: 083689 50X132
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
184 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka×délka (mm×m) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 60418
Barva Transparentní
Sklad vlhkost vzduchu od 50 %
Sklad vlhkost vzduchu do 70 %
Teplota skladování od 15 °C
Teplota skladování do 35 °C
Počet lepicích pásek 1 ks
Obsah Jeden kus
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Jednostranné
Nosný materiál PP fólie
Lepicí hmota akrylát
Lepicí síla na ocel 25 N/mm
Roztažnost 80 %
Pevnost v tahu 400 N/mm
Teplotní odolnost max. 120 stupeň
Liner k dispozici ne
Použití Balit
Vlastnosti Tlumící; odolný proti roztržení; šetrné k životnímu
Délka L 132 m
Šířka B 50 mm
Tloušťka S 0,036 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 083689 50X132
EAN / GTIN 4042448648167
Výrobce/odpovědná osoba tesa SE, Hugo-Kirchberg-Straße 1, 22839 Norderstedt, Deutschland, www.tesa.de

Popis

Provedení:

Univerzálně použitelná lepicí páska na balíky, která se dobře recykluje.
tesa® 60418 Udržitelná balicí páska s 60% podílem recyklovaného materiálu, optimalizovaná pro vysoké počty cyklů v automatizovaných aplikacích. Tento odolný PET nosič je z 85 % vyroben z recyklátu ze spotřebitelského odpadu, je pružný a zároveň odolný proti roztržení.