• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Taśmy samoprzylepne, 2-stronne, szer.×dł. (mm×m): 50X25

Nr art.: 083663 50X25
Cena za 1 sztuka (PLN 4,67 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
304 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szer.×dł. (mm×m) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta tesa® 51960
Kolor Przezroczysty
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Obustronnie
Z warstwą oddzielającą tak
Zastosowanie Układanie
Właściwości Usuwanie bez pozostałości
Długość L 25 m
Szerokość B 50 mm
Grubość S 0,248 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 083663 50X25
EAN / GTIN 4042448182838
Producent/osoba odpowiedzialna tesa SE, Hugo-Kirchberg-Straße 1, 22839 Norderstedt, Deutschland, www.tesa.de

Opis

Wykonanie:

tesa® 51960 to dwustronna taśma do układania nadająca się do układania
wykładzin dywanowych na spodzie tekstylnym lub wykonanym z pianki. Zapewnia mocny chwyt i daje
się łatwo usuwać bez pozostawiania śladów.