{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Référence fabricant | tesa® 51960 | |
| Couleur | transparent | |
| Nombre de rubans adhésifs | 1 pc. | |
| Matériau protecteurs | papier de séparation siliconé | |
| Sommaire | Pièce unique | |
| Type de produit | rubans adhésifs | |
| Type de ruban adhésif | deux côtés | |
| Substrat | film en plastique | |
| Support présent | oui | |
| Domaine d’application | Intérieur | |
| Type d’application | Fixer; pose | |
| Caractéristiques | elimination sans résidus | |
| Longueur | 25 m | |
| Largeur | 50 mm | |
| Epaisseur | 0,248 mm |
| Référence article | 083663 50X25 | |
| EAN / GTIN | 4042448182838 | |
| Fabricant/personne responsable | tesa SE, Hugo-Kirchberg-Straße 1, 22839 Norderstedt, Deutschland, www.tesa.de |