• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

Doppelseitiges Klebeband, Breite×Länge (mm×m): 50X25

Artikel-Nr.: 083661 50X25
Preis pro 1 Stück (0,53 € / 1 Meter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
211 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Breite×Länge (mm×m) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie tesafix®
Herstellerbezeichnung tesafix® 4934
Farbe weiß
Anzahl Klebebänder 1 St.
Inhalt Einzelstück
Produktart Klebebänder
Klebebandart Doppelseitig
Trägermaterial Gewebe
Liner vorhanden ja
Anwendungsbereich rauen Untergründen
Anwendung Verkleben
Länge L 25 m
Breite B 50 mm
Stärke S 0,2 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 083661 50X25
EAN / GTIN 4005800083532
Hersteller/verantwortliche Person tesa SE, Hugo-Kirchberg-Straße 1, 22839 Norderstedt, Deutschland, www.tesa.de

Beschreibung

Ausführung:

Das tesafix® 4934 ist speziell geeignet für die Verklebung auf rauen und faserigen Haftgründen.
Es besteht aus einem Gewebeträger, der mit einem hohen Klebmassepolster ausgerüstet ist. Die Klebmasse ist lösungsmittelfrei und weist eine hohe Anfangsklebkraft auf.