{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | 572 | |
| Kolor | Żółty; Czarny | |
| Wilgotność powietrza w magazynie od | 40 % | |
| Wilgotność powietrza w magazynie do | 60 % | |
| Temperatura przechowywania od | 16 °C | |
| Temperatura przechowywania do | 27 °C | |
| Liczba taśm samoprzylepnych | 1 szt. | |
| Zawartość | Pojedynczy element | |
| Rodzaj produktu | Taśmy samoprzylepne | |
| Rodzaj taśmy samoprzylepnej | Z jednej strony | |
| Materiał podłoża | Folia PVC | |
| Masa klejowa | Kauczuk / żywica | |
| Siła klejenia na stali | 2,1 N/mm | |
| Rozciągliwość | 170 % | |
| Wytrzymałość na rozciąganie | 26 N/mm | |
| Min. odporność na temperaturę | 4 stopni | |
| Maks. odporność na temperaturę | 77 stopni | |
| Trwałość od daty produkcji | 18 miesiące | |
| Z warstwą oddzielającą | nie | |
| Obszar zastosowania | Na zewnątrz; Pomieszczenia | |
| Zastosowanie | Znakowanie | |
| Właściwości | Dobre przyleganie; Odporność na wilgoć; Odporność na ścieranie; bez zaparowania szkieł; odporny na wpływy atmosferyczne | |
| Długość L | 33 m | |
| Szerokość B | 50 mm | |
| Grubość S | 0,14 mm |
| Numer artykułu | 083632 YB | |
| EAN / GTIN | 50021200045856 | |
| Numer producenta | 7000017005 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |