• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Výstražná značkovací páska z PVC Silná, Barva: YB

Artiklové číslo: 083632 YB
Cena za 1 ks (CZK 44,61 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
25 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Barva Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 572
Barva Žlutá; Černá
Sklad vlhkost vzduchu od 40 %
Sklad vlhkost vzduchu do 60 %
Teplota skladování od 16 °C
Teplota skladování do 27 °C
Počet lepicích pásek 1 ks
Obsah Jeden kus
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Jednostranné
Nosný materiál PVC fólie
Lepicí hmota Kaučuk / pryskyřice
Lepicí síla na ocel 2,1 N/mm
Roztažnost 170 %
Pevnost v tahu 26 N/mm
Teplotní odolnost min. 4 stupně
Teplotní odolnost max. 77 stupně
Doba použitelnosti od data výroby 18 měsíce
Liner k dispozici ne
Rozsah použití Vnitřní oblast; Vnější oblast
Použití Označení
Vlastnosti Odolné proti oděru; Odolný vůči vlhkosti; Tlumící; odolné vůči chemikáliím; tepelně vodivý
Délka L 33 m
Šířka B 50 mm
Tloušťka S 0,14 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 083632 YB
EAN / GTIN 50021200045856
Číslo výrobce 7000017005
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Provedení:

Lepicí páska je vhodná pro značení nebezpečných míst a míst pro odkládání materiálu, a také pro označení rohů a hran.
Páska 3M™ 5702 je žluto-černě pruhovaná a má díky své odolnosti proti oděru, abrazi, vlhkosti a vlivům životního prostředí dlouhou životnost.
Barevné a podlahové značení 3M™ jsou optimálně vhodná pro oblast údržby budov a zlepšení bezpečnosti zařízení. Speciální struktura barevné PVC lepicí pásky je odolná proti poškrábání, oděru, větrným podmínkám a také většině chemikálií. Jednoduchá manipulace, velmi přiléhavé také na nerovném povrchu.

Poznámka:

Uvedená minimální trvanlivost 3M™ výrobků se vztahuje na dodržování uvedených směrnic skladování.