Smarownica pneumatyczna, 400 g

Nr art.: 083585
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
37 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zasilanie energią Zastosowanie sprężonego powietrza
Ciśnienie robocze 400 bar
Ciśnienie próbne 800 bar
Gwint przyłączeniowy wężyka R1/8 cal
Zakres roboczy powietrza zasilającego 3 bar - 8 bar
Rodzaj produktu Smarownica

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 083585
EAN / GTIN 4016553410056
Numer producenta 34 100 56
Producent/osoba odpowiedzialna MATO GmbH & Co. KG, Benzstraße 16-24, 63165 MUEHLHEIM, Deutschland, www.mato.de

Opis

Wykonanie:

Jednoręczne smarownice pneumatyczne, bardzo dobrze wyważone.
System pojedynczych skoków, zapewniający optymalną kontrolę smarowania (1 cm3 / skok), przełożenie ciśnieniowe 1:60.
napełnianie luźnym smarem (pojemność: 500 cm3) lub wkładami (pojemność: 400 g).Nadaje się do smarów o lepkości do NLGI 2.

W dostawie:

Gumowy wężyk pancerny oraz końcówka hydrauliczna 4-szczękowa.