{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Energiaellátás | Sűrített levegős | |
| Munkanyomás | 400 bar | |
| Ellenőrző nyomás | 800 bar | |
| Tömlő csatlakozó menet | R1/8 coll | |
| Sűrített levegő ellátás működési tartomány | 3 bar - 8 bar | |
| Termék fajtája | Zsírprés |
| Cikkszám | 083585 | |
| EAN / GTIN | 4016553410056 | |
| Gyártó száma | 34 100 56 | |
| Gyártó/felelős személy | MATO GmbH & Co. KG, Benzstraße 16-24, 63165 MUEHLHEIM, Deutschland, www.mato.de |