Zestaw miarek, Liczba miarek: 3

Nr art.: 083543 3
Ustaw cenę 3 sztuki (PLN 36,55 / 1 sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
400 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Liczba miarek Ustaw cenę 3 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta
Messbecher-Sortiment
Kolor
Przezroczysty
Rodzaj produktu
Kubek pomiarowy
Liczba
3
Pojemność
1 000 ml; 2 000 ml; 500 ml
Właściwości
Wylewka; Ze skalą; do układania w stosy
Materiał
polipropylen (PP)
Możliwość użycia do
Ciecze zawierające kwasy; olej

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 083543 3
EAN / GTIN 4016553330071
Numer producenta 33 300 71
Producent/osoba odpowiedzialna MATO GmbH & Co. KG, Benzstraße 16-24, 63165 Muehlheim, Deutschland, www.mato.de

Opis

Wykonanie:

Zestaw miarek z przezroczystego polipropylenu, olejo- i kwasoodporny. Skala z podziałką, ergonomiczny uchwyt, możliwość układania jeden na drugim.

W dostawie:

1 miarka 0,5 l, ze skalą 10 ml. 1 miarka 1,0 l, ze skalą 10 ml. 1 miarka 2,0 l, ze skalą 20 ml.