Mätbägarsortiment, Antal mätbägare: 3

Art-nr.: 083543 3
Ange pris 3 stycken (SEK 89,47 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
350 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Antal mätbägare Ange pris 3 stycken (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Tillverkarens beteckning Messbecher-Sortiment
Färg transparent
Produktslag mätbägare
Antal 3
Rymd 1 000 ml; 2 000 ml; 500 ml
Egenskaper utloppsmuncstycke; med skala; Stapelbar
Material polypropen (PP)
Lämplig för olja; syrahaltiga vätskor

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 083543 3
EAN/GTIN 4016553330071
Tillverkarens nummer 33 300 71
Tillverkare/ansvarig person MATO GmbH & Co. KG, Benzstraße 16-24, 63165 Muehlheim, Deutschland, www.mato.de

Benämning

Utförande:

Mätbägarsortiment av transparent polyeten − olje- och syrabeständiga. Skala med ml-gradering, ergonomiska handtag, stapelbara.

Leveransinnehåll:

1 mätbägare 0,5 liter, skalindelning 10 ml.
1 mätbägare 1,0 liter, skalindelning 10 ml.
1 mätbägare 2,0 liter, skalindelning 20 ml.