Nasadka wkrętakowa bitowa 1,6 x 8,0 mm, sześciokątna E 6,3, długość 50 mm

Nr art.: 08301680
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Człon do wkrętów płaskich
Długość całkowita L 50 mm
średnica ostrza 8 mm
Do zastosowania maszynowego tak
Rozmiar napędu, Czworokąt zewnętrzny E 6,3
Rodzaj produktu Bity/groty
Napęd Czworokąt zewnętrzny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 08301680
EAN / GTIN 4018754011858
Numer producenta 08301680
Numer L L60010 4777
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • do bezpośredniego podłączenia do maszyny
  • do wkrętów płaskich
  • Nastawka sześciokątna zewnętrzna zgodna z normą DIN 3126 / ISO 1173, kształt E 6,3
  • DIN 3127 / ISO 2351

Cecha szcz.:

  • a x b (mm): 1,6 x 8,0 mm
  • Sześciokąt zewnętrzny (cala): 1/4
  • Zewnętrzny napęd sześciokątny: E 6,3
  • Długość w mm (L): 50 mm
  • Nr.: 1250
  • Masa: 14 g