Punta destornillador 1.6 x 8.0mm hexagonal E 6.3 L.50mm

Número de artículo: 08301680
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Salida de velocidad para ranura
Longitud total L 50 mm
Diámetro de la hoja 8 mm
Para uso en máquina sí
Tamaño del accionamiento, Cuadrado macho E 6,3
Tipo de producto Puntas/cuchillas
Accionamiento Cuadrado macho

Identificación y clasificación

Número de artículo 08301680
EAN / GTIN 4018754011858
Número del fabricante 08301680
Número L L60010 4777
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

Características:
  • para conexión directa a la máquina
  • para tornillos de cabeza ranurada
  • Accionamiento hexagonal exterior según DIN 3126 / ISO 1173 forma E 6.3
  • DIN 3127 / ISO 2351

Característica:

  • a x b (mm): 1,6 x 8,0 mm
  • Hexágono exterior (pulgadas): 1/4
  • Accionamiento hexagonal exterior: E 6,3
  • Longitud mm (L): 50 mm
  • N.°: 1250
  • Peso: 14 g