Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Środki czyszczące do urządzeń do czyszczenia ultradźwiękowego T1, Pojemność l/kg: T5

Nr art.: 082930 T5

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Pojemność l/kg Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 082930 T5
Producent/osoba odpowiedzialna SONOSWISS Auslieferungslager Deutschland, Im Kai 19, 78259 Mühlhausen-Ehingen, Deutschland, https://ultraschall-welt.de/sonoswiss-ag/

Opis

Wykonanie:

Wysoko wydajny koncentrat czyszczący na bazie wody (wyjątek: T3 w proszku); specjalnie opracowany do stosowania w ultradźwiękowych kąpielach czyszczących; ulega biodegradacji.
Bardzo wydajnekoncentratyprzedłużają trwałość urządzenia, mają długi okres trwałości i ulegają rozkładowi biologicznemu. Silne środki czyszczące zostały zaprojektowane specjalnie do kąpieli ultradźwiękowych (zachowanie piany itp.) i dlatego są szczególnie skuteczne do wszystkich kąpieli ultradźwiękowych zwykle używanych do czyszczenia w zakresie częstotliwości od 25 do 130 kHz. W połączeniu z siłą kawitacji wytworzoną przez ultradźwięki środki te skutecznie rozpuszczają zanieczyszczenia, jednocześnie chroniąc komponenty. Inne środki czyszczące, które nie są przeznaczone specjalnie do kąpieli ultradźwiękowych, mogą zawierać jony powodujące zniszczenie materiału lub korozję. Środkami powodującymi silną korozję, znacznie skracającymi trwałość, są np. jony halogenów. Chlorki i fluorki, znajdujące się w kwaśnym medium, są najbardziej agresywne pod tym względem.

Zastosowanie:

Do myjek ultradźwiękowych (np. nr 082922; 082923; 082924; 082925).

Wskazówka:

Inne specjalne środki czyszczące i pojemniki o innej wielkości − dostarczane po uzgodnieniu. Pojemniki o pojemności 25 litrów są dostępne w sklepie internetowym.
Nie są dostarczane do wszystkich krajów.