Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Curăţător puternic cu ultrasunete T1, Capacitate de umplere l/kg: T5

Cod articol.: 082930 T5

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Capacitate de umplere l/kg Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 082930 T5
Producător/responsabil SONOSWISS Auslieferungslager Deutschland, Im Kai 19, 78259 Mühlhausen-Ehingen, Deutschland, https://ultraschall-welt.de/sonoswiss-ag/

Descriere

Execuţie:

Concentrat de curăţare foarte eficient pe bază de apă (excepţie: T3 sub formă de pulbere); dezvoltat în special pentru utilizarea în băile de curăţare cu ultrasunete; biodegradabil.
Concentratele foarte rentabile, măresc durata de utilizare a sculelor, au o durabilitate mare şi sunt biodegradabile. Substanţele puternice de curăţare sunt elaborate special pentru băi cu ultrasunete (manifestare la spumă etc.) şi, din acest motiv, sunt deosebit de eficiente pentru toate băile cu ultrasunete uzuale pentru curăţare în intervalul de frecvenţă de la 25 până la 130 kHz. În combinaţie cu forţa de cavitaţie produsă de ultrasunete, substanţele puternice de curăţare desprind murdăria eficient şi în acelaşi timp menajează componentele. Alţi detergenţi, care nu au fost elaboraţi special pentru băi cu ultrasunete, pot conţine ioni care provoacă decaparea materialului sau apariţia coroziunii. De exemplu, ionii de halogen sunt agenţi puternic corozivi, care reduc în mare măsură durabilitatea. Clorurile şi fluorurile din medii acide sunt cele mai agresive.

Aplicaţie:

Pentru aparate de curăţare cu ultrasunete (de ex. Cod 082922; 082923; 082924; 082925).

Notă:

La cerere se pot livra alte substanţe speciale de curăţare şi recipiente cu alte dimensiuni. Recipientele de 25 l sunt disponibile în magazinul online.
Nu este disponibil în toate ţările.