Zestawy wkładek do gwintów, 100 szt., 1,5×D, Rodzaj gwintu /wielkość gwintu: M5

Nr art.: 082818 M5
Ustaw cenę 100 sztuki (PLN 2,73 / 1 sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
49 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Rodzaj gwintu /wielkość gwintu Ustaw cenę 100 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość
100
Maks. głębokość gwintu
1,5×D
Rodzaj produktu
Gwintowane wkładki
skok gwintu
0,8
rodzaj gwintu
M5
Materiał
stal stopowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 082818 M5
EAN / GTIN 4250361212055
Numer producenta 41300050075/11
Producent/osoba odpowiedzialna Böllhoff Verbindungstechnik GmbH, Archimedesstraße 1-4, 33649 Bielefeld, Deutschland, www.boellhoff.com

Opis

Wykonanie:

metryczne wkładki do gwintów z nierdzewnego drutu ze stali stopowej, uformowanego w kształcie sprężyny. Wkręcany zwój po zwoju, czop zabierakowy po zamontowaniu odłamywany w miejscu karbu (miejsce zamierzonego przełomu). Optymalny kształt o nowoczesnym obszarze wprowadzania, umożliwiającym wkręcanie wkładki tak jak śruby.
Wkładki gwintowane przelotowe HeliCoil®plus, o wysokiej wytrzymałości, wykonane ze stali stopowej o dużej odporności na zużycie i niewielkim tarciu na gwincie. Małe tolerancje, wysoka jakość powierzchni oraz odporność na korozję i temperaturę. Elastyczna konstrukcja umożliwia równomierne przenoszenie obciążeń i naprężeń, dzięki temu wytwarza trwałe połączenia śrubowe o wysokiej jakości, nadające się do wszystkich obciążeń eksploatacyjnych (statycznych, dynamicznych) z idealnym przenoszeniem siły. Łatwy i szybki montaż. Uzyskuje się gwint wewnętrzny do dwustronnego wykorzystania, odpowiadający sprawdzianowi.

Zastosowanie:

Tania naprawa uszkodzonych albo zużytych gwintów i jako element konstrukcyjny
do wzmocnienia gwintu, przy stosowaniu materiałów o małej wytrzymałości na ścinanie (np. Al, stopy aluminium i magnezu).

Wskazówka:

Wkładki samoczynnie zabezpieczające się i inne wymiary dostarczane po uzgodnieniu.
  • Odpowiednie sprawdziany tłoczkowe graniczne do testowania gwintów patrz nr 486000 i nast.
  • Wkładki samoczynnie zabezpieczające się, inne wymiary oraz wkładki do gwintów UNC/UNF są dostępne na życzenie.