Juego insertos roscados 100 piezas, 1,5×D, Tipo de rosca / tamaño de rosca: M5

Número de artículo: 082818 M5
Establecer precio 100 unidades (0,53 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
136 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo de rosca / tamaño de rosca Establecer precio 100 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Contenido 100
Profundidad de la rosca máx. 1,5×D
Tipo de producto Inserto roscado
Pendiente de rosca 0,8
Tipo de rosca M5
Material acero fino

Identificación y clasificación

Número de artículo 082818 M5
EAN / GTIN 4250361212055
Número del fabricante 41300050075/11
Fabricante/responsable Böllhoff Verbindungstechnik GmbH, Archimedesstraße 1-4, 33649 Bielefeld, Deutschland, www.boellhoff.com

Descripción

Ejecución:

Insertos roscados métricos de alambre de acero inoxidable conformado en forma de muelle. Paso libre vuelta a vuelta; la espiga de arrastre se corta después del montaje en la entalladura (punto de rotura controlada). Construcción optimizada con zona de entrada novedosa que permite aplicar y enroscar el inserto como un tornillo.
Insertos roscados de alta resistencia y de paso libre HeliCoil plus® de acero inoxidable con una alta resistencia contra el desgaste, fricción reducida de la rosca en tolerancias estrechas, alta calidad de superficie, así como elevada resistencia a la corrosión y al calor. La construcción flexible permite la distribución uniforme de la carga y la tensión, creando así unas conexiones de rosca duraderas de máxima calidad para todas las cargas de servicio (estáticas, dinámicas) con una transmisión de fuerza ideal. Montaje rápido y sencillo, se forma una rosca interior calibrada, utilizable por ambos lados.

Aplicación:

Para la reparación rentable de roscas defectuosas o desgastadas y como elemento constructivo para el blindaje de roscas en el uso de herramientas con una reducida resistencia al cizallamiento (p. ej. aluminio, aleaciones de aluminio-magnesio).

Nota:

Insertos autobloqueantes y otras dimensiones disponibles a petición.
  • Calibres lisos pasa / no pasa adecuados para comprobar roscas, ver n.º 486000 y sig.
  • Insertos autoblocantes, otras dimensiones e insertos roscados UNC / UNF disponibles a petición.