{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał skrawający | HSS | |
| Rodzaj gwintu | EG-M | |
| Sprawdziany do gwintu UNF D | EG-M8x1-6H | |
| Skok gwintu | 1 mm | |
| Średnica otworu pod gwint | 8,3 mm | |
| Długość całkowita L | 63 mm | |
| Klasa tolerancji gwintu | 6H | |
| Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
| Zastosowanie rodzaju otworu | Otwór przelotowy | |
| Chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 | chwyt walcowy | |
| Kształt uchwytu | Chwyt gładki z czworokątem | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Średnica nominalna gwintu metrycznego D | 8 mm | |
| Typ narzędzia do gwintowania | Gwintownik ręczny | |
| Średnica otworu pod gwint, wartość orientacyjna | 8,3 mm | |
| Długość standardowa L | 63 mm | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Stal lita | |
| Proces obróbki | Obróbka wewnętrzna gwintów (EGI) | |
| Pierścień kolorowy | Bez | |
| Rodzaj produktu | Gwintowniki | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 082805 M8X1 | |
| EAN / GTIN | 4250361208171 | |
| Numer producenta | 01400083104/10 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Böllhoff Verbindungstechnik GmbH, Archimedesstraße 1-4, 33649 Bielefeld, Deutschland, www.boellhoff.com |